text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco martillo fischer fzea ii 14x40 m12 zp


El anclaje de martillo fischer ZYKON FZEA II es un anclaje roscado interior de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje rebajado se instala de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Los casquillos de expansión se introducen con la herramienta de colocación FZED Plus introduciendo e

Artículo No. 47305FIS
Longitud
Sistema de atornillado Otro
Profundidad mín. del taladro (mm) 43
Material manguito Acero
Longitud (mm) 43
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 43 mm
Sistema de atornillado Otro
Profundidad mín. del taladro (mm) 43
Material manguito Acero
Longitud (mm) 43
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 14
Número de arandelas 0
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 40
Número de tuercas 0
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 27.14
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

Descripción

El anclaje de martillo fischer ZYKON FZEA II es un anclaje roscado interior de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje rebajado se instala de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Los casquillos de expansión se introducen con la herramienta de colocación FZED Plus introduciendo el pasador de expansión interno por encima del cono. De este modo se rellena el agujero de perforación con un ajuste positivo. El anclaje de martillo fischer ZYKON FZEA II es adecuado para la fijación en un punto de tuberías, falsos techos y sistemas de rociadores en interiores de hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 47305FIS
EAN 4006209473047
UBB 500616735428
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 47305
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.