text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco Fischer s 5 dp


El tapón de expansión S de fischer es el original y el clásico probado millones de veces desde hace décadas. La fijación de plástico está hecha completamente de nylon de alta calidad. De este modo, el taco es especialmente robusto durante el montaje y garantiza una seguridad permanente. Como el taco sólo se expande en dos direcciones, es posible dirigir

Artículo No. 50124FIS
Color Gris
Diseño Expanding plug
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Diseño Expanding plug
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (mm) 25
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 5
Profundidad del orificio (mm) 35
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro
Con borde No
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular No
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical No
Marca Fischer
For tapping screw_A 3
For tapping screw_B 4
Peso por pieza (g) 0.348
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descripción

El tapón de expansión S de fischer es el original y el clásico probado millones de veces desde hace décadas. La fijación de plástico está hecha completamente de nylon de alta calidad. De este modo, el taco es especialmente robusto durante el montaje y garantiza una seguridad permanente. Como el taco sólo se expande en dos direcciones, es posible dirigir las fuerzas de expansión de forma que discurran paralelas al borde del material de construcción girando el taco. De este modo se evita que el material de construcción se desconche debido a fijaciones cercanas al borde. Para la fijación se pueden utilizar tornillos para madera o aglomerado. El taco de dilatación fischer S es ideal para la fijación en hormigón y mampostería maciza.

Números de artículo

Artículo No. 50124FIS
EAN 4006209501245
UBB 500616743422
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 50124
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.