text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco Fischer s 14 h 160 r


La fijación de marco fischer S 14 H R es una fijación de marco de nylon de alta calidad. La fijación se puede colocar tanto en montaje preposicionado como en montaje pasante. La geometría del manguito de anclaje permite el uso de un tornillo para madera. Las capas no portantes (revoque, baldosas) se pueden puentear gracias al largo vástago, mientras que

Artículo No. 59181FIS
Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (mm) 160
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (mm) 160
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 14
Profundidad del orificio (mm) 170
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular No
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 13.676
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descripción

La fijación de marco fischer S 14 H R es una fijación de marco de nylon de alta calidad. La fijación se puede colocar tanto en montaje preposicionado como en montaje pasante. La geometría del manguito de anclaje permite el uso de un tornillo para madera. Las capas no portantes (revoque, baldosas) se pueden puentear gracias al largo vástago, mientras que las fuerzas se pueden dirigir a la cimentación portante. La fijación de marco fischer S 14 H R es ideal para la fijación de andamios de fachada, cuerdas, cadenas, andamios de escalada o tendederos.

Números de artículo

Artículo No. 59181FIS
EAN 4006209591819
UBB 500616763214
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 59181
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.