text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco de perno Fischer fbn ii 8/50 hdg


El perno de anclaje fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el perno de anclaje fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje pre

Artículo No. 507577FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 13
Longitud de rosca (mm) 79
Profundidad mín. del taladro (mm) 106
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 79 mm
Ancho de llave (mm) 13
Longitud de rosca (mm) 79
Profundidad mín. del taladro (mm) 106
Longitud (mm) 111
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 8
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 50
Anclaje de protección de superficie Galvanizado en caliente
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 43.22

Descripción

El perno de anclaje fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el perno de anclaje fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje precolocado y pasante. El perno de anclaje está fabricado en acero sumergido en caliente y es adecuado para barandillas, pasamanos o consolas.

Números de artículo

Artículo No. 507577FIS
EAN 4048962087642
UBB 500616668504
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 507577
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.