text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de perno fischer fbn ii 10/5 k hdg


El anclaje de perno fischer FBN II K es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. La versión corta es apta para el montaje preposicionado y el montaje pasante. El perno de anclaje está fabricado en acero sumergido en caliente y se recomienda para barandillas, pasamanos o consolas.

Artículo No. 508013FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 17
Longitud de rosca (mm) 31
Profundidad mín. del taladro (mm) 63
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 31 mm
Ancho de llave (mm) 17
Longitud de rosca (mm) 31
Profundidad mín. del taladro (mm) 63
Longitud (mm) 71
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 10
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 5
Anclaje de protección de superficie Galvanizado en caliente
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Peso por pieza (g) 51.026
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

El anclaje de perno fischer FBN II K es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. La versión corta es apta para el montaje preposicionado y el montaje pasante. El perno de anclaje está fabricado en acero sumergido en caliente y se recomienda para barandillas, pasamanos o consolas.

Números de artículo

Artículo No. 508013FIS
EAN 4048962091144
UBB 500616671144
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 508013
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.