text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco de lijado Tyrolit 90 x 40 x 205


Con este cepillo para azulejos de forma 90RH, podrá mecanizar y alisar fácilmente solado, hormigón y yeso. Conseguirá superficies uniformes, especialmente al alisar los huecos de puertas y ventanas antes de pintar. Incluso las zonas de difícil acceso se pueden mecanizar sin mucho esfuerzo. El mango ergonómico le facilita la aplicación.

Artículo No. 0H625725
Anchura 90
Forma Rectangular
Espesor (mm) 40
Longitud (mm) 205
Material Carburo de silicio
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 90
Forma Rectangular
Espesor (mm) 40
Longitud (mm) 205
Material Carburo de silicio
Granulación 24
Marca Tyrolit
Type Rectangular Combined Rubbing Brick

Descripción

Con este cepillo para azulejos de forma 90RH, podrá mecanizar y alisar fácilmente solado, hormigón y yeso. Conseguirá superficies uniformes, especialmente al alisar los huecos de puertas y ventanas antes de pintar. Incluso las zonas de difícil acceso se pueden mecanizar sin mucho esfuerzo. El mango ergonómico le facilita la aplicación.

Números de artículo

Artículo No. 0H625725
EAN 9003170204507
UBB 500683040918
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 20450
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.