text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco de lijado Tyrolit 55 x 30 x 110


Con ellas podrá rectificar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una serie de hojas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso con óxido de aluminio blanco fundido o mezclas de óxido de aluminio sinterizado que se utilizan en el rectificado en seco. La especificación a medida de esta herramien

Artículo No. 2Y675757
Anchura 55
Forma Rectangular
Espesor (mm) 30
Longitud (mm) 110
Material Carburo de silicio
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 55
Forma Rectangular
Espesor (mm) 30
Longitud (mm) 110
Material Carburo de silicio
Granulación 100
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descripción

Con ellas podrá rectificar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como una serie de hojas de cizalla. Estos productos son muelas de disco y de vaso con óxido de aluminio blanco fundido o mezclas de óxido de aluminio sinterizado que se utilizan en el rectificado en seco. La especificación a medida de esta herramienta evita la decoloración de las piezas de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2Y675757
EAN 9003175024377
UBB 500683130503
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 502437
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.