text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco de lijado Tyrolit 55 x 30 x 110


Las muelas rectificadoras recíprocas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y la fabricación de moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado

Artículo No. 1Y759864
Espesor (mm) 30
Diámetro 55
Longitud (mm) 110
Material Otro
Granulación 240
Embalado por 1

Especificaciones

Espesor (mm) 30
Diámetro 55
Longitud (mm) 110
Material Otro
Granulación 240
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descripción

Las muelas rectificadoras recíprocas se utilizan principalmente para el rectificado basto y fino en la construcción de maquinaria y la fabricación de moldes. El objetivo es conseguir superficies de piezas de trabajo uniformes y rectas. El uso de muelas altamente porosas y corindones especiales permite obtener un resultado superficial óptimo y un elevado rendimiento de arranque. Se consiguen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de grado y estructura adaptadas a los aceros no aleados y de baja aleación.

Números de artículo

Artículo No. 1Y759864
EAN 9003175024575
UBB 500683130768
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 502457
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.