text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco de latón Fischer ms 6x22


La fijación de latón fischer MS es un taco de expansión de latón para la fijación de una rosca métrica. La fijación especial se coloca en la instalación preposicionada. Al introducir el tornillo o la varilla roscada, la fijación de latón se expande y se ancla en el taladro. Sobre todo, la fijación de latón MS de fischer es adecuada para fijar estantería

Artículo No. 78660FIS
Protección de la superficie Otro
Tipo de rosca Métrico
Material Latón
Endurecido No
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Tipo de rosca Métrico
Material Latón
Endurecido No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 3.68
Info
  • Wall plug type MS is applicable with metric threaded fasteners.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descripción

La fijación de latón fischer MS es un taco de expansión de latón para la fijación de una rosca métrica. La fijación especial se coloca en la instalación preposicionada. Al introducir el tornillo o la varilla roscada, la fijación de latón se expande y se ancla en el taladro. Sobre todo, la fijación de latón MS de fischer es adecuada para fijar estanterías, calentadores de paso y agregados en materiales de construcción macizos.

Números de artículo

Artículo No. 78660FIS
EAN 4006209786604
UBB 500616775929
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 78660
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.