text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de destalonar fischer fza 14x80 m10 d/20 zp


Artículo No. 60657FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 102
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 14
Número de arandelas 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 102
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 14
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 20
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes

Números de artículo

Artículo No. 60657FIS
EAN 4006209606575
UBB 500616766514
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60657
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.