text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de destalonado fischer fza 22x125 m16 d/25 zp


El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se instala de forma pasante. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcad

Artículo No. 60663FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 156
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 156
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 22
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 100
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 25
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes

Descripción

El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se instala de forma pasante. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcado con un ajuste positivo. El anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es ideal para la fijación de construcciones de acero, barandillas y máquinas en zonas interiores en hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 60663FIS
EAN 4006209606575
UBB 500616766779
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60663
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.