text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de destalonado fischer fza 22x125 m16/60 zp


El taco de anclaje fischer ZYKON es un taco de anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalca

Artículo No. 60725FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 209
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M16
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 209
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 22
Número de arandelas 1
Fijación Extremo del hilo
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 125
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 60
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 487.5

Descripción

El taco de anclaje fischer ZYKON es un taco de anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcado con un ajuste positivo. El anclaje de perno fischer ZYKON FZA es ideal para la fijación de construcciones de acero, barandillas y máquinas en zonas interiores en hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 60725FIS
EAN 4006209607213
UBB 500616768262
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60725
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.