text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

taco de destalonado fischer fza 18x130 m12 d/50 zp


El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se instala de forma pasante. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcad

Artículo No. 60685FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud 156
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Ancho de llave (mm) 19
Longitud 156
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 18
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 50
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes

Descripción

El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se instala de forma pasante. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcado con un ajuste positivo. El anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es ideal para la fijación de construcciones de acero, barandillas y máquinas en zonas interiores en hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 60685FIS
EAN 4006209606858
UBB 500616767769
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60685
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.