text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de destalonado fischer fza 14x60 m8 i zp


El anclaje roscado interior fischer ZYKON FZA-I es un anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de

Artículo No. 60760FIS
Sistema de atornillado Otro
Longitud (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 14
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 14
Número de arandelas 0
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Número de tuercas 0
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 67.099

Descripción

El anclaje roscado interior fischer ZYKON FZA-I es un anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcado con un ajuste positivo. El anclaje roscado interior fischer ZYKON FZA-I es ideal para la fijación de construcciones de acero, instalaciones en techos y consolas en zonas interiores en hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 60760FIS
EAN 4006209607602
UBB 500616768429
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.