text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de destalonado fischer fza 14x40 st r


El anclaje fischer ZYKON para la fijación de peldaños FZA ST es un anclaje de acero inoxidable. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellen

Artículo No. 60686FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 94
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 94
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 14
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 40
Número de tuercas 1
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 30
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 90.795

Descripción

El anclaje fischer ZYKON para la fijación de peldaños FZA ST es un anclaje de acero inoxidable. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de socavación con un ajuste positivo. El anclaje fischer ZYKON para la fijación de peldaños FZA ST es ideal para la fijación de peldaños en zonas exteriores en hormigón conforme a los requisitos DIN.

Números de artículo

Artículo No. 60686FIS
EAN 4006209606865
UBB 500616767843
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60686
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.