text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de destalonado fischer fza 12x50 m8 d/10 r


El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero inoxidable. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación pasante. El manguito de expansión se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro d

Artículo No. 60664FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 69
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 69
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 12
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 40
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 10
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes

Descripción

El taco de anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es un taco de anclaje de acero inoxidable. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de recalcado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación pasante. El manguito de expansión se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de socavación con un ajuste positivo. El anclaje pasante fischer ZYKON FZA-D es ideal para la fijación de fachadas, barandillas y construcciones de acero en zonas exteriores en hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 60664FIS
EAN 4006209606643
UBB 500616766852
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60664
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.