text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de destalonado fischer fza 10x40 m6/10 zp


El anclaje de perno fischer ZYKON es un anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de destalonado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcado co

Artículo No. 60712FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 60
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M6
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 60
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 10
Número de arandelas 1
Fijación Extremo del hilo
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 40
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 10
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Aprobación DIBt Yes
Peso por pieza (g) 31.86

Descripción

El anclaje de perno fischer ZYKON es un anclaje de acero cincado. Con la broca especial FZUB se realiza el taladro de destalonado en un solo paso de trabajo. El anclaje socavado se coloca en la instalación preposicionada. El manguito de dilatación se introduce por encima del cono con la herramienta de ajuste FZE Plus y rellena el taladro de recalcado con un ajuste positivo. El anclaje de perno fischer ZYKON FZA es ideal para la fijación de construcciones de acero, barandillas y máquinas en zonas interiores en hormigón agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 60712FIS
EAN 4006209607121
UBB 500616768007
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60712
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.