text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de clavo fischer fna ii 6x30 m6/5 r


El anclaje de clavo fischer FNA II 6 con rosca y tuerca de brida es de acero inoxidable. El FNA II se coloca de forma rápida en la instalación a presión o preposicionada con unos pocos golpes de martillo. El FNA II instalado se expande automáticamente bajo carga. A continuación, el cono se introduce en el clip de expansión y se expande contra la pared d

Artículo No. 44112FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 10
Profundidad mín. del taladro (mm) 45
Longitud (mm) 50
Tamaño de rosca (métrico) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M6
Ancho de llave (mm) 10
Profundidad mín. del taladro (mm) 45
Longitud (mm) 50
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 6
Autoperforante No
Zona de tracción de carga aprox. (kN) 1.2
Con homologación
Espesor máx. de sujeción (mm) 5
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 12.618
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Descripción

El anclaje de clavo fischer FNA II 6 con rosca y tuerca de brida es de acero inoxidable. El FNA II se coloca de forma rápida en la instalación a presión o preposicionada con unos pocos golpes de martillo. El FNA II instalado se expande automáticamente bajo carga. A continuación, el cono se introduce en el clip de expansión y se expande contra la pared del orificio. Sobre todo, el anclaje de clavos fischer FNA II con rosca y tuerca de brida es adecuado para la fijación de abrazaderas metálicas para conductos y tuberías en exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 44112FIS
EAN 4006209441121
UBB 500616643192
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 44112
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.