text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de clavo fischer fna ii 6x30/75 zp


El anclaje de clavo fischer FNA II 6 con cabeza de clavo es de acero cincado. El FNA II se coloca de forma rápida en la instalación a presión con unos pocos golpes de martillo. El FNA II instalado se expande automáticamente bajo carga. A continuación, el cono se introduce en el clip de expansión y se expande contra la pared del orificio. Sobre todo, el

Artículo No. 44118FIS
Profundidad mín. del taladro (mm) 115
Longitud (mm) 112.5
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 6
Autoperforante No
Embalado por 1

Especificaciones

Profundidad mín. del taladro (mm) 115
Longitud (mm) 112.5
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 6
Autoperforante No
Zona de tracción de carga aprox. (kN) 1.2
Con homologación
Espesor máx. de sujeción (mm) 75
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 26.778
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Descripción

El anclaje de clavo fischer FNA II 6 con cabeza de clavo es de acero cincado. El FNA II se coloca de forma rápida en la instalación a presión con unos pocos golpes de martillo. El FNA II instalado se expande automáticamente bajo carga. A continuación, el cono se introduce en el clip de expansión y se expande contra la pared del orificio. Sobre todo, el anclaje de clavo fischer FNA II 6 con cabeza de clavo es adecuado para la fijación de placas de protección contra incendios, colgadores de alambre y nonios en zonas interiores.

Números de artículo

Artículo No. 44118FIS
EAN 4006209441183
UBB 500616643762
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 44118
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.