text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco de anclaje pesado Fischer ta m8 t/25


El anclaje para cargas pesadas fischer TA M-T es un anclaje pasante de acero cincado que ahorra tiempo en el montaje pasante. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anclaje para cargas pesadas es ideal para fijar consolas, escaleras y construcciones de acero en hormigón no agriet

Artículo No. 90269FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 100
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 100
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 15
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 55
Espesor máx. de sujeción (mm) 25
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Características clave Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 119.628
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descripción

El anclaje para cargas pesadas fischer TA M-T es un anclaje pasante de acero cincado que ahorra tiempo en el montaje pasante. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anclaje para cargas pesadas es ideal para fijar consolas, escaleras y construcciones de acero en hormigón no agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 90269FIS
EAN 4006209902691
UBB 500616786082
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 90269
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.