text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco de anclaje pesado Fischer ta m12 s/25


El anclaje para cargas pesadas fischer TA M-S es un anclaje roscado interior de acero cincado para el montaje previo. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. La cubierta de plástico protege la rosca de la suciedad. De este modo se garantiza su funcionamiento. El anclaje para cargas p

Artículo No. 90252FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 19
Profundidad mín. del taladro (mm) 105
Longitud (mm) 86
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Longitud 110 mm
Ancho de llave (mm) 19
Profundidad mín. del taladro (mm) 105
Longitud (mm) 86
Tamaño de rosca (métrico) 12
Diámetro del taladro (mm) 18
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 70
Espesor máx. de sujeción (mm) 25
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Características clave Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 156.895
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descripción

El anclaje para cargas pesadas fischer TA M-S es un anclaje roscado interior de acero cincado para el montaje previo. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. La cubierta de plástico protege la rosca de la suciedad. De este modo se garantiza su funcionamiento. El anclaje para cargas pesadas es ideal para la fijación de dispositivos de protección contra caídas, sistemas y máquinas en hormigón no agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 90252FIS
EAN 4006209902523
UBB 500616785662
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 90252
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.