text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco de anclaje Fischer ea m6 n zp


El anclaje de martillo fischer EA N es un anclaje de rosca interior de acero cincado e inoxidable. El anclaje hammerset es ideal para la fijación múltiple de sistemas no estructurales que no requieren un anclaje homologado. El montaje del anclaje de rosca interior es extremadamente rentable gracias a la baja profundidad de empotramiento, la rápida insta

Artículo No. 90159FIS
Profundidad mín. del taladro (mm) 25
Longitud (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Profundidad mín. del taladro (mm) 25
Longitud (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 8
Autoperforante No
Fijación Otro
Apto para hormigón
Apto para piedra natural
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 6.57

Descripción

El anclaje de martillo fischer EA N es un anclaje de rosca interior de acero cincado e inoxidable. El anclaje hammerset es ideal para la fijación múltiple de sistemas no estructurales que no requieren un anclaje homologado. El montaje del anclaje de rosca interior es extremadamente rentable gracias a la baja profundidad de empotramiento, la rápida instalación a martillo y el proceso de atornillado con control de dirección. El EA N se monta con el martillo a ras del material base. Con la herramienta de colocación EA-ST, el manguito se expande y se apuntala contra la pared del taladro mediante el hincado del pasador interno. No se debe aplicar ningún par de apriete al tornillo para permitir una expansión correcta.

Números de artículo

Artículo No. 90159FIS
EAN 4006209901595
UBB 500616934096
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 90159
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.