text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Taco ciego Ripca negro M6 100 Piezas


Artículo No. 7K967428
Color Negro
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Reforzado con fibra de vidrio No
Clase de calidad Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Reforzado con fibra de vidrio No
Clase de calidad Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Material plástico
Versión antideflagrante No
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG 6
Marca Ripca
Codigo SA
Type Blanking Plug

Números de artículo

Artículo No. 7K967428
EAN 8712734015329
UBB 500640601018
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr BG1-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.