text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco ciego Ripca negro M25 100 Piezas


Artículo No. 5J831588
Color Negro
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Reforzado con fibra de vidrio No
Clase de calidad Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Reforzado con fibra de vidrio No
Clase de calidad Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Material plástico
Versión antideflagrante No
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG 25
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Blanking Plug

Números de artículo

Artículo No. 5J831588
EAN 8712734015435
UBB 500640606223
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr BG8-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.