text.skipToContent text.skipToNavigation

Suspensión espiral Fischer lrb


El perfil colgante LRB de fischer es un elemento de fijación con un elemento de insonorización en las versiones remachada y clavada para la suspensión de tubos en espiral con varillas roscadas. El elemento insonorizante reduce la transmisión de vibraciones y ruidos de flujo. Los múltiples orificios de las suspensiones de techo permiten una fijación senc

Artículo No. 24675FIS
Material Acero
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Embalado por 1

Especificaciones

Material Acero
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descripción

El perfil colgante LRB de fischer es un elemento de fijación con un elemento de insonorización en las versiones remachada y clavada para la suspensión de tubos en espiral con varillas roscadas. El elemento insonorizante reduce la transmisión de vibraciones y ruidos de flujo. Los múltiples orificios de las suspensiones de techo permiten una fijación sencilla con tornillos de perforación o remaches. El taladro pasante de las suspensiones de techo permite alinear y regular la altura de la fijación de forma sencilla. La versión remachada confiere a las suspensiones de techo una mayor estabilidad. Los puntos de cizallamiento especificados permiten un ajuste ideal al diámetro del tubo.

Números de artículo

Artículo No. 24675FIS
EAN 4006209246757
UBB 500616804893
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 24675
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.