Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 piezas 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 BTZ Puntas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 Puntas BTZ: 4x25 mm, 5x25 mmMuchas herramientas en un espacio mínimo. La clasificación según el accionamiento y el tamaño permite acceder rápidamente a las puntas. La carraca Mini de Wera: forjada en acero macizo. Mecanismo de paso fino con 60 dientes que permite un pequeño ángulo de retorno de sólo 6° para un trabajo preciso. Sencilla conmutación izquierda/derecha. Cabeza de carraca y palanca de diseño ergonómico.