text.skipToContent text.skipToNavigation

Suction and pressure hose Amorvin HNA internal dm 12 mm length 60 mm CONTINENTAL


Artículo No. 4I443413
Grosor de la pared (mm) 3
Radio de curvatura (mm) 25
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 7
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar) 21
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 3
Radio de curvatura (mm) 25
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 7
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1/2 pulgada (15)
Presión de rotura mín. (bar) 21
Color de la pared exterior Otro
Marca Continental
Codigo SA 39173900
Type 5910000084

Números de artículo

Artículo No. 4I443413
UBB 500726966640
UNSPSC 40142007
Artículo del fabricante nr 4000822358
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.