text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W NOWAX


All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continu

Artículo No. 8J773314
Número de fases 1
Longitud del cable (m) 10
Altura estática máx. (mm) 7
Forma de la brida Otro
Conexión eléctrica Cable
Embalado por 1

Especificaciones

Número de fases 1
Longitud del cable (m) 10
Altura estática máx. (mm) 7
Forma de la brida Otro
Conexión eléctrica Cable
Tensión nominal (V) 230 - 230
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) Otro
Material rodete/rueda de la bomba Otro
Material carcasa motor Otro
Calidad material carcasa motor Otro
Potencia de entrada del motor (P1) por motor (kW) 0.88
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h) 24
Conexión lado de salida estándar Otro
Modo de funcionamiento nominal Otro
Con protección contra marcha en seco No
Tipo de control de velocidad Otro
Control de velocidad del motor Otro
Con sistema de corte No
Material carcasa bomba Acero inoxidable
Circuito de la bomba Otro
Calidad del material de la carcasa de la bomba Otro
Adecuado para montaje en seco No
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba Otro
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión Otro
Lado de salida de la conexión Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida Otro
Marca Nowax

Descripción

All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Números de artículo

Artículo No. 8J773314
EAN 4027923000111
UNSPSC 40151513
Artículo del fabricante nr 4000893826
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.