text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8

Numéro d'article
Marca Fabory
Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Rosca 8 Unified National
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Spécifications

Marca Fabory
Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Rosca 8 Unified National
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Normes

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.