text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 8.8/8 M16X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8/8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 60 mm
Clase 8.8/8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Sólo cajas completas.
  • Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
  • Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR.
  • El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción.
  • En comparación con los pernos 'comunes' ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) y las tuercas ISO 4032 (DIN 934), los pernos y tuercas de acuerdo con EN 15048 están marcados adicionalmente con 'SB' (Pernos estructurales), y se proporciona el embalaje con la marca CE.
  • Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas.
  • Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).ISO métrico

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 60
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Estándares

EN 15048
ISO 4014/4032

Números de artículo

Artículo No. 01405.160.060
EAN 8715494283830
UBB 500574459540
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.