text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 8.8/8 M10X75

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 75 mm
Clase 8.8/8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Sólo cajas completas.
  • Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
  • Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR.
  • El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción.
  • En comparación con los pernos 'comunes' ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) y las tuercas ISO 4032 (DIN 934), los pernos y tuercas de acuerdo con EN 15048 están marcados adicionalmente con 'SB' (Pernos estructurales), y se proporciona el embalaje con la marca CE.
  • Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas.
  • Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).ISO métrico

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 75
m (max.) 8.4
P 1.5
s 16

Estándares

EN 15048
ISO 4017/4032

Números de artículo

Artículo No. 01415.100.075
EAN 8715494284448
UBB 500574465646
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.