text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 8.8/8 M16X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8/8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase 8.8/8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Sólo cajas completas.
  • Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
  • Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR.
  • El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción.
  • En comparación con los pernos 'comunes' ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) y las tuercas ISO 4032 (DIN 934), los pernos y tuercas de acuerdo con EN 15048 están marcados adicionalmente con 'SB' (Pernos estructurales), y se proporciona el embalaje con la marca CE.
  • Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas.
  • Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).ISO métrico

Dimensiones

d-D M16
k 10
L (mm) 40
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Estándares

EN 15048
ISO 4017/4032

Números de artículo

Artículo No. 01415.160.040
EAN 8715494289658
UBB 500574468046
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.