text.skipToContent text.skipToNavigation

Strapping band B16 mmxS0,9mm running length 850m composite


Compuesto - hilos paralelos de poliéster recubiertos de polipropileno - protección óptima contra los bordes afilados y la alta fricción - orificio central Ø 200 mm - fácil manejo debido a la alta rigidez - se recomienda el uso de clips de bloqueo galvanizados - PU=2 rollos

Artículo No. 7O488663
Anchura (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 16

Descripción

Compuesto - hilos paralelos de poliéster recubiertos de polipropileno - protección óptima contra los bordes afilados y la alta fricción - orificio central Ø 200 mm - fácil manejo debido a la alta rigidez - se recomienda el uso de clips de bloqueo galvanizados - PU=2 rollos

Números de artículo

Artículo No. 7O488663
EAN 4030198305041
UBB 500729830132
UNSPSC 31201517
Artículo del fabricante nr 30504
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.