text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Stirrer WK mixing paddle dm 70 mm length 400 mm 0-7 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Artículo No. 8Q341072
Longitud total (mm) 400
Diámetro de la cesta (mm) 70
Cantidad de material agitable (kg) 0 - 7
Marca Collomix
Model WK 70 S
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Diámetro de la cesta (mm) 70
Cantidad de material agitable (kg) 0 - 7
Marca Collomix
Model WK 70 S

Números de artículo

Artículo No. 8Q341072
EAN 4011024411006
UBB 500583571749
UNSPSC 22101902
Artículo del fabricante nr 41100-000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.