text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Mezcladoras
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
7U051543
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
Stirrer WK mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15-25 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
7U051543
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
15 - 25
Marca
Collomix
Model
WK 120 S
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
15 - 25
Marca
Collomix
Model
WK 120 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U051543
EAN
4011024412508
UBB
500583292155
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
41250-000