Mezcladoras
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
4M975404
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
Stirrer WK mixing paddle dm 100 mm length 590 mm 10 15 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4M975404
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
100
Cantidad de material agitable (kg)
10 - 15
Marca
Collomix
Model
WK 100 S
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
100
Cantidad de material agitable (kg)
10 - 15
Marca
Collomix
Model
WK 100 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M975404
EAN
4011024412584
UBB
500582119912
UNSPSC
22101902
Artículo del fabricante nr
41258-000