Mezcladoras
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
Herramientas de construcción
Herramientas para ladrillos y estucador
Mezcladoras
9N123515
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
Stirrer MM 85 S mixing paddle dm 85 mm length 400 mm 5–10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9N123515
Longitud total (mm)
400
Diámetro de la cesta (mm)
85
Cantidad de material agitable (kg)
5 - 10
Marca
Collomix
Model
MM 85 S
Type
41650-000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
400
Diámetro de la cesta (mm)
85
Cantidad de material agitable (kg)
5 - 10
Marca
Collomix
Model
MM 85 S
Type
41650-000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9N123515
EAN
4011024416506
UBB
500583923049
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4300000439