Mezcladoras
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
Herramientas de construcción
Herramientas para ladrillos y estucador
Mezcladoras
7T480360
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
Stirrer LX 90 S mixing paddle dm 90 mm length 500 mm 5–15 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7T480360
Longitud total (mm)
500
Diámetro de la cesta (mm)
90
Cantidad de material agitable (kg)
5 - 15
Marca
Collomix
Model
LX 90 S
Type
40950-000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
500
Diámetro de la cesta (mm)
90
Cantidad de material agitable (kg)
5 - 15
Marca
Collomix
Model
LX 90 S
Type
40950-000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7T480360
EAN
4011024409508
UBB
500583277065
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4300000431