Mezcladoras
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
Herramientas de construcción
Herramientas para ladrillos y estucador
Mezcladoras
2Y817238
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
Stirrer KR 140 HF mixing paddle dm 140 mm length 590 mm 25–35 kg HEXAFIX® COLLOMIX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Y817238
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
140
Cantidad de material agitable (kg)
25 - 35
Marca
Collomix
Model
KR 140 HF
Type
40121-000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
140
Cantidad de material agitable (kg)
25 - 35
Marca
Collomix
Model
KR 140 HF
Type
40121-000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y817238
EAN
4011024401212
UBB
500581627154
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4300000447