text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer KR 120 HF mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15–25 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Artículo No. 6O129923
Longitud total (mm) 590
Diámetro de la cesta (mm) 120
Cantidad de material agitable (kg) 15 - 25
Marca Collomix
Model KR 120 HF
Type 40120-000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 590
Diámetro de la cesta (mm) 120
Cantidad de material agitable (kg) 15 - 25
Marca Collomix
Model KR 120 HF
Type 40120-000

Números de artículo

Artículo No. 6O129923
EAN 4011024401205
UBB 500582854252
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4300000446
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.