Mezcladoras
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
Herramientas de construcción
Herramientas para ladrillos y estucador
Mezcladoras
5F944583
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
Stirrer FM 80 S mixing paddle dm 80 mm length 400 mm 5–10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5F944583
Longitud total (mm)
400
Diámetro de la cesta (mm)
80
Cantidad de material agitable (kg)
5 - 10
Marca
Collomix
Model
FM 80 S
Type
40881-000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
400
Diámetro de la cesta (mm)
80
Cantidad de material agitable (kg)
5 - 10
Marca
Collomix
Model
FM 80 S
Type
40881-000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5F944583
EAN
4011024408815
UBB
500582373436
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4000816596