text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Stirrer FM 60 S mixing paddle dm 60 mm length 400 mm 0–5 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Artículo No. 0F331311
Longitud total (mm) 400
Diámetro de la cesta (mm) 60
Cantidad de material agitable (kg) 0 - 5
Marca Collomix
Model FM 60 S
Type 40880-000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Diámetro de la cesta (mm) 60
Cantidad de material agitable (kg) 0 - 5
Marca Collomix
Model FM 60 S
Type 40880-000

Números de artículo

Artículo No. 0F331311
EAN 4011024408808
UBB 500573689410
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4000816583
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.