Mezcladoras
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
Herramientas de construcción
Herramientas para ladrillos y estucador
Mezcladoras
3K266121
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
Stirrer FM 120 S mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 20–30 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3K266121
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
20 - 30
Marca
COLLOMIX
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
20 - 30
Marca
COLLOMIX
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K266121
EAN
4011024408839
UBB
500581800710
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4000816597