Mezcladoras
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
Herramientas de construcción
Herramientas para ladrillos y estucador
Mezcladoras
2I903865
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
Stirrer FM 100 S mixing paddle dm 100 mm length 590 mm 10–25 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2I903865
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
100
Cantidad de material agitable (kg)
10 - 25
Marca
Collomix
Codigo SA
82079099
Model
FM 100 S
Type
40882-000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
100
Cantidad de material agitable (kg)
10 - 25
Marca
Collomix
Codigo SA
82079099
Model
FM 100 S
Type
40882-000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2I903865
EAN
4011024408822
UBB
500581411989
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4201940258