Mezcladoras
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
Herramientas de construcción
Herramientas para ladrillos y estucador
Mezcladoras
4G139991
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
Stirrer DLX 152 M mixing paddle dm 150 mm length 590 mm 30–50 kg M14 COLLOMIX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4G139991
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
150
Cantidad de material agitable (kg)
30 - 50
Marca
Collomix
Model
DLX 152 M
Type
40984-000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
150
Cantidad de material agitable (kg)
30 - 50
Marca
Collomix
Model
DLX 152 M
Type
40984-000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4G139991
EAN
4011024409843
UBB
500582065461
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4300002146