Mezcladoras
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
Herramientas de construcción
Herramientas para ladrillos y estucador
Mezcladoras
7Y937167
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
Stirrer DLX 120 HF mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15–30 kg COLLOMIX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Y937167
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
15 - 30
Marca
Collomix
Model
DLX 120 HF
Type
40109-000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
590
Diámetro de la cesta (mm)
120
Cantidad de material agitable (kg)
15 - 30
Marca
Collomix
Model
DLX 120 HF
Type
40109-000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Y937167
EAN
4011024401090
UBB
500583347512
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4300002144