text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG special steel dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm PROMAT


Numéro d'article 5F473831
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Emballé par 1

Spécifications

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F473831
EAN 4015448745594
UBB 500582381439
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868777
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.