Brocas escalonadas
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
Taladrar
Brocas escalonadas
2I680969
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
Step drill drilling range 6.5–40.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2I680969
Diámetro del eje (mm)
10
Ranura en espiral
Sí
Número de cuchillas de corte
2
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
40.5
Diámetro mín. de perforación (mm)
6.5
Número de etapas de perforación
11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Ranura en espiral
Sí
Número de cuchillas de corte
2
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
40.5
Diámetro mín. de perforación (mm)
6.5
Número de etapas de perforación
11
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Marca
Ruko
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2I680969
UBB
500719257593
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
101090/RUKO