text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 6.5–32.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of


Artículo No. 8P286710
Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 32.5
Diámetro mín. de perforación (mm) 6.5
Número de etapas de perforación 9
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 32.5
Diámetro mín. de perforación (mm) 6.5
Número de etapas de perforación 9
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 8P286710
UBB 500719257759
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 101092/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.