text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 4–39 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of


Artículo No. 8Y486888
Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 39
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 39
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 12
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 8Y486888
UBB 500719256272
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 101056E/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.